Motion
QAACW10A200SM

TIMKEN
QAACW10A200SM

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - Brg. de rouleau sphérique, 2 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04985396
N° MFRQAACW10A200SM
Prix1,134.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAACW10A200SM

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - Brg. de rouleau sphérique, 2 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04985396
N° MFRQAACW10A200SM
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
Prix1,134.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.8000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.3800 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.38 po
  • Épaisseur de la bride
    0.38 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.75 po
  • Largeur totale
    3.7500 po
  • Diamètre du pilote
    4.5 po
  • Poids
    9.36 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    883450194143
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26600 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450194143

Aperçu

Description du fabricant
QAACW10A200SM
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet double - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de maintien agressive
  • Lorsqu’il est configuré avec un insert à double col, le roulement offre deux fois plus de résistance à l’arrachement que notre insert à col simple standard.