Motion
QAAMC26A500SB

TIMKEN
QAAMC26A500SB

QAAMC26A500SB
N° D’ARTICLE MI04987696
N° MFRQAAMC26A500SB
Prix10,013.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAAMC26A500SB

QAAMC26A500SB
N° D’ARTICLE MI04987696
N° MFRQAAMC26A500SB
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
Prix10,013.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    10.4380 po
  • Hauteur totale
    10.4380 po
  • Longueur totale
    6.5100 po
  • Largeur totale
    7.4400 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.0000 po
  • Poids
    32.00 lb

Détails

  • Numéro de palier
    22226
  • Construction du logement
    Cartouche
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450310734
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    170000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    212000 lbf

Aperçu

Description du fabricant
QAAMC26A500SB