Motion
QMCW34J700SM

TIMKEN
QMCW34J700SM

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 7.0000 po de diamètre, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04994733
N° MFRQMCW34J700SM
Prix25,192.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMCW34J700SM

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 7.0000 po de diamètre, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04994733
N° MFRQMCW34J700SM
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
Prix25,192.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    8.5000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    17.0000 po
  • Taille du boulon
    1 po
  • Alésage Diamètre  
    7.0000 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    19 po
  • Épaisseur de la bride
    1.13 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    8.43 po
  • Longueur totale Diamètre  
    19.0000 po, 482.60 mm
  • Largeur totale
    8.5100 po
  • Diamètre du pilote
    15 po
  • Poids
    247.088 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    23234
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    QMCW34J700S, Cartouche à bride pilote excentrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    373000 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450382922
  • Rpm max.
    900 tr/min
  • Vitesse maximale
    900 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    6
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    373000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    494000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc nitrile à purge automatique avec contact avec trois lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    494000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450382922

Aperçu

Description du fabricant
QMCW34J700SM
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good