Motion
QMF10J115SB

TIMKEN
QMF10J115SB

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 1.9375 po , collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04994792
N° MFRQMF10J115SB
Prix834.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMF10J115SB

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 1.9375 po , collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04994792
N° MFRQMF10J115SB
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
Prix834.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.3750 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.1900 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Alésage Diamètre  
    1.9375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.5000 po;139.70 mm
  • Épaisseur de la bride
    0.88 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.87 po
  • Global Hauteur  
    5.5000 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.5000 po
  • Largeur totale
    3.2600 po
  • Poids
    11.613 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    B Joint - Joint à double lèvre avec ressort à jarretelles pour un contact maximal et un blindage en acier robuste qui protège le joint contre les gros débris qui pourraient endommager le joint lui-même. Fabriqué en caoutchouc nitrile et conçu pour une humidité extrême, de la poussière fine ou des applications extrêmement sales.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22210
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    QMF10J115S, Bloc à bride excentrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    26300 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450066129
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Vitesse maximale
    4200 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26600 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    26600 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450066129

Aperçu

Description du fabricant
QMF10J115SB
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion