Motion
QMFY10J115SB

TIMKEN
QMFY10J115SB

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 1-15/16 po alésage , collier excentrique, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en acier moulé, robuste
N° D’ARTICLE MI04996354
N° MFRQMFY10J115SB
Prix736.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMFY10J115SB

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 1-15/16 po alésage , collier excentrique, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en acier moulé, robuste
N° D’ARTICLE MI04996354
N° MFRQMFY10J115SB
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
Prix736.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.0700 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.7500 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.0000 po; 177.80 mm
  • Épaisseur de la bride
    0.75 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.87 po
  • Largeur totale
    2.9900 po
  • Poids
    11.99 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    B Joint - Joint à double lèvre avec ressort à jarretelles pour un contact maximal et un blindage en acier robuste qui protège le joint contre les gros débris qui pourraient endommager le joint lui-même. Fabriqué en caoutchouc nitrile et conçu pour une humidité extrême, de la poussière fine ou des applications extrêmement sales.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22210
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    883450072823
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26600 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450072823

Aperçu

Description du fabricant
QMFY10J115SB
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion