Motion
QVFC17V300SO

TIMKEN
QVFC17V300SO

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 3.0000 po , collet à verrouillage en V simple, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05001825
N° MFRQVFC17V300SO
Prix2,004.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVFC17V300SO

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 3.0000 po , collet à verrouillage en V simple, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05001825
N° MFRQVFC17V300SO
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
Prix2,004.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.6800 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.4500 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.3500 po;212.10 mm
  • Épaisseur de la bride
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.33 po
  • Global Hauteur  
    8.3500 po
  • Longueur totale
    8.3500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.3500 po
  • Largeur totale
    3.3300 po
  • Diamètre du pilote
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    30.074 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint en O - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen fabriqué en uréthane haute résistance pour une résistance supérieure à l'abrasion.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22217
  • Type d’alésage
    Conique
  • Description
    QVFC17V300S, bloc à bride à verrouillage en V simple
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    66900 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collet à verrouillage en V simple
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450232500
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Vitesse maximale
    2400 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    66900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71900 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint d'étanchéité en uréthane à triple rebord, auto-purgant
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    71900 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450232500

Aperçu

Description du fabricant
QVFC17V300SO
  • Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.