Motion
QVTU14V208SEM

TIMKEN
QVTU14V208SEM

Unité de roulement à rouleaux tendeurs - Rouleau sphérique, alésage 2-1/2 po, collier en V simple
N° D’ARTICLE MI05008314
N° MFRQVTU14V208SEM
Prix1,275.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVTU14V208SEM

Unité de roulement à rouleaux tendeurs - Rouleau sphérique, alésage 2-1/2 po, collier en V simple
N° D’ARTICLE MI05008314
N° MFRQVTU14V208SEM
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
Prix1,275.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-1/2 po
  • Longueur totale
    7.6300 po, 193.80 mm
  • Diamètre de l’arbre
    2-1/2 po, 63.50 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    213000 N, 47800 lbf
  • Dispositif de verrouillage
    Collet à verrouillage en V simple
  • Type de montage
    Reprise
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    213000 N, 47800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    231000 N, 52000 lbf
  • Fixation d’arbre
    VERROUILLAGE EN V
  • Capacité de charge statique
    231000 N, 52000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
QVTU14V208SEM