Motion
QVTU19V085ST

TIMKEN
QVTU19V085ST

Unité de roulement à rouleaux tendeurs - Rouleau sphérique, alésage de 85 mm, collier de verrouillage en V simple
N° D’ARTICLE MI05008417
N° MFRQVTU19V085ST
Prix3,029.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVTU19V085ST

Unité de roulement à rouleaux tendeurs - Rouleau sphérique, alésage de 85 mm, collier de verrouillage en V simple
N° D’ARTICLE MI05008417
N° MFRQVTU19V085ST
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
Prix3,029.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    3.6300 po, 92.20 mm
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Longueur de l’alésage
    3.9000 po, 99.09 mm
  • Dimensions du boîtier
    3.6300 po, 92.20 mm
  • Largeur du boîtier
    3.6300 po, 92.20 mm
  • Hauteur totale
    7.6300 po, 193.80 mm
  • Longueur totale
    10.1200 po, 257 mm
  • Largeur totale
    3.6300 po, 92.20 mm
  • Diamètre de l’arbre
    85 mm, 3.3460 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Capacité de charge dynamique
    385000 N, 86600 lbf
  • Construction du logement
    Solide
  • Dispositif de verrouillage
    Collet à verrouillage en V simple
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Vitesse maximale
    2200 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    385000 N, 86600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    441000 N, 99000 lbf
  • Type de joint
    Joint en T
  • Type de scellement
    Joint en T
  • Fixation d’arbre
    VERROUILLAGE EN V
  • Capacité de charge statique
    441000 N, 99000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
QVTU19V085ST