Motion
QVVTU14V207SO

TIMKEN
QVVTU14V207SO

Unité de roulement à rouleaux tendeurs - montage latéral, roulement à rouleaux monté, 2-7/16 po alésage, acier moulé, double collier de verrouillage en V, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI05015732
N° MFRQVVTU14V207SO
Prix1,339.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVVTU14V207SO

Unité de roulement à rouleaux tendeurs - montage latéral, roulement à rouleaux monté, 2-7/16 po alésage, acier moulé, double collier de verrouillage en V, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI05015732
N° MFRQVVTU14V207SO
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
Prix1,339.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.09 po
  • Hauteur totale
    5.8800 po
  • Longueur totale
    7.6300 po, 193.80 mm
  • Largeur totale
    4.0900 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.4375 po, 61.91 mm
  • Espacement des fentes
    5.1300 po
  • Poids
    21.036 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    213000 N, 47800 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Col à double verrouillage en V
  • Type de verrouillage
    Double verrou en V
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450376303
  • Matériel
    Acier moulé
  • Type de montage
    Prise en charge : Large fente
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    47800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    52000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint d'étanchéité en uréthane à triple rebord, auto-purgant
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    QVVTU
  • Fixation d’arbre
    VERROUILLAGE EN V
  • Capacité de charge statique
    231000 N, 52000 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    883450376303

Aperçu

Description du fabricant
QVVTU14V207SO
  • Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.