Motion
SLA15-300

TIMKEN
SLA15-300

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3 po de diamètre, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05015980
N° MFRSLA15-300
Prix1,224.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
SLA15-300

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3 po de diamètre, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05015980
N° MFRSLA15-300
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
Prix1,224.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Largeur totale
    3.6220 po
  • Poids
    6.2 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Composant
  • Type de service
    Service intensif
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Verrouillage concentrique (vis de fixation), col unique
  • Numéro CUP du fabricant
    883450115384
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    49900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    54100 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450115384

Aperçu

Description du fabricant
SLA15-300
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good