Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1.0000 po
- Taille de l’arbre1 po
- Diamètre du trou central1 po
- Diamètre de la roue5 po
- Épaisseur de la roue3/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- CouleurBrun
- GradeMoyen
- Numéro de grain60/80
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.4965 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON07660788210
- Type de roueType 1