Motion
66243529187

NORTON ABRASIVES
66243529187

Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Diamètre de la meule : 3 po, Régime maximal : 10825 tr/min
N° D’ARTICLE MI05018583
N° MFR66243529187
Prix55.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66243529187

Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Diamètre de la meule : 3 po, Régime maximal : 10825 tr/min
N° D’ARTICLE MI05018583
N° MFR66243529187

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix55.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    3/4 po
  • Taille de l’arbre
    3/4 po
  • Diamètre du trou central
    3/4 po
  • Diamètre du disque
    3 po
  • Largeur de la jante avant
    1-1/2 po
  • Taille du trou
    3/4 po
  • Diamètre total
    3 po
  • Épaisseur globale
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    3 po
  • Épaisseur de la roue
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Détails supplémentaires
    Conçu avec un grain d’oxyde d’aluminium moncrystallin super tranchant, liant vitrifié pour une utilisation polyvalente sur les machines d’outils de coupe CNC et les machines d’outils et de coupe, broie l’acier inoxydable, les aciers au carbone, les aciers alliés d’aluminium et de vanadium, même à des taux d’alimentation élevés
  • Application
    Enlèvement des copeaux, meulage de surface, meulage d’outils et de coupe, affûtage d’outils, moulage et dressage
  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • À utiliser avec
    Machines à outils de coupe CNC, machines à outils et machines de coupe
  • Type de formulaire
    Type 11
  • Grade
    Moyen
  • Grade de grain
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    10825 tr/min
  • Spécification
    32A60-KVBE
  • Comp. outil
    Machines à outils de coupe CNC, outils, machines de coupe
  • Dureté des roues
    K
  • Type de roue
    Type 11

Aperçu

Description du fabricant
662435-29187 T11 3/2-1/4X1-1/4X3/4" 32A6