Motion
66252916211

NORTON ABRASIVES
66252916211

Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : grossière, numéro de grain : 46, diamètre de meule : 7 po, régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI05018592
N° MFR66252916211
Prix149.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252916211

Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : grossière, numéro de grain : 46, diamètre de meule : 7 po, régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI05018592
N° MFR66252916211

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix149.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Taille de l’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Diamètre du disque
    7 po
  • Largeur de la jante avant
    1/2 po
  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Diamètre total
    7 po
  • Épaisseur globale
    1/2 po
  • Diamètre de la roue
    7 po
  • Épaisseur de la roue
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique, mélange d’oxyde d’aluminium
  • Détails supplémentaires
    Mélange auto-affûtant Alumine céramique deg F et abrasifs d’oxyde d’aluminium friables, liaison à porosité contrôlée permettant un dégagement accru des copeaux, une charge réduite et un débit de liquide de refroidissement maximal
  • Application
    Enlèvement des copeaux, meulage de surface, meulage d’outils et de coupe, affûtage d’outils
  • Type de cautionnement
    Haute performance
  • À utiliser avec
    Cnc Machine d’outil de coupe, affûteuse cylindrique, affûteuse de surface
  • Type de formulaire
    Type 01
  • Grade
    Grossière
  • Grade de grain
    Grossière
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Alumine céramique
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Spécification
    3SGR46-HVP2
  • Comp. outil
    Machine à découper CNC, affûteuse cylindrique, affûteuse de surface
  • Fonctionnement à sec et mouillé
    Humide, sec
  • Dureté des roues
    H
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
662529-16211 T1 7X1/2X1-1/4" 3SGR46-HVP2