Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon20 pi
- Pied de tête max.31 pi
Détails
- Décharge1-1/2 po NPT
- Fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge12
- Puissance4/10 hp
- Matériau de la turbineFonte
- Rpm max.1650 tr/min
- Teneur maximale en solides3/4 po de diamètre
- Débit maximum66 gal/min
- Phase1
- Matériau du corps de pompeFonte
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Type de commutateurManuel
- Conception du typePuisard submersible/effluent
- Tension115 V