Motion
46031-C3

HARVEY TOOL
46031-C3

Usines d’extrémité - Matériau solide au carbure, 1/32 po rayon
N° D’ARTICLE MI05019313
N° MFR46031-C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HARVEY TOOL
46031-C3

Usines d’extrémité - Matériau solide au carbure, 1/32 po rayon
N° D’ARTICLE MI05019313
N° MFR46031-C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Rayon
    1/32 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po
  • Diamètre de la buse
    0.047 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de l’usine
    Carbure solide
  • Nombre de cannelures
    2
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Double
  • Type
    Arrondissement de coin

Aperçu

Description du fabricant
46031-C3 E/M 0,031 2FL SE CRB CRNR 0,031X.