Motion
14005C
Ensemble de scie-cloche - acier haute vitesse, diamètre de scie le plus petit : 7/8 po, diamètre de scie le plus grand : 2-1/2 po, nombre de scies-cloches : 6
N° D’ARTICLE MI05019339
N° MFR14005C
Prix480.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de scie-cloche - acier haute vitesse, diamètre de scie le plus petit : 7/8 po, diamètre de scie le plus grand : 2-1/2 po, nombre de scies-cloches : 6
N° D’ARTICLE MI05019339
N° MFR14005C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix480.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de coupe
    1/8 po
  • Plus grand diamètre de scie
    2-1/2 po
  • Diamètre de la scie
    1-3/8 po
  • Plus petit diamètre de scie
    7/8 po

Détails

  • Numéros d’arbre
    14009
  • Matériau du corps
    Acier haute vitesse
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Nombre d’arbres
    1
  • Nombre de scies-cloches
    6
  • Application spécialisée
    Feuille métallique

Aperçu

Description du fabricant
14005 KIT COUPE-TROU ÉLECTRICIEN 11PC W