Spécifications
Dimensions
- Profondeur16 mm
- Dimensions175 x 57 x 16 mm
- Mesure de tension CC maximale600 V c.c.
- Poids3-1/2 oz
Détails
- Meilleure précision de tension c.c.±4 V c.c.
- Type d’affichageNumérique
- Couleur du boîtierNoir
- Mesure du courant CC max.1000 A
- Mesure de la tension CA maximale600 V c.a.
- Fonctions de mesureCourant CA, tension CA, continuité, courant CC, tension CC, fréquence, test d’isolation, résistance, température
- Source d’alimentationBatterie
- Type de sondeSonde à pince
- Catégorie de sécuritéCAT II 600V, CAT III 300V