Motion
1412MD
Ensemble de douilles - Système de mesure métrique, chocs, 6 pointes de douille PT, 1/2 po taille d’entraînement, style arbre profond, nombre de douilles : 5 PC
N° D’ARTICLE MI05019465
N° MFR1412MD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles - Système de mesure métrique, chocs, 6 pointes de douille PT, 1/2 po taille d’entraînement, style arbre profond, nombre de douilles : 5 PC
N° D’ARTICLE MI05019465
N° MFR1412MD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille maximale
    27 mm
  • Taille min.
    10 mm
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 26 mm, 27 mm

Détails

  • Accessoires inclus
    Cas
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    14
  • Nombre de douilles
    5 PC
  • Style d’arbre
    Profond
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Impact

Aperçu

Description du fabricant
1412MD SET SKT 1/2DR 10-27MM 6PT DP