Motion
40081
Roue de polissage non montée - Qualité : grossière, type de polissage : cousue en spirale, Diamètre de la roue : 8 po
N° D’ARTICLE MI05020038
N° MFR40081
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de polissage non montée - Qualité : grossière, type de polissage : cousue en spirale, Diamètre de la roue : 8 po
N° D’ARTICLE MI05020038
N° MFR40081
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Épaisseur de la roue
    1/4 po

Détails

  • Type de polissage
    Spirale cousue
  • Grade
    Grossière
  • Quantité de colis du fabricant
    12

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE POLISSAGE 40081 8X1/4X1 PO COUSUE EN SPIRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté