Motion
P820-4.5IN

REXNORD INC
P820-4.5IN

Chaîne de dessus de table - course droite, 4.500 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05021179
N° MFRP820-4.5IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
P820-4.5IN

Chaîne de dessus de table - course droite, 4.500 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05021179
N° MFRP820-4.5IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Poids par pied
    0.69 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    P
  • Matériau de la chaîne
    Blanc résistant aux produits chimiques
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Blanc résistant aux produits chimiques
  • Matériel de vol
    P
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    698210848002

Aperçu

Description du fabricant
P820K4.5B P820K4.5 BROCHE SS
  • P820 4.5 Inch Wide TableTop® Chain Molded in White Chemical Resistant Material And Assembled With Stainless Steel Pins