Motion
NS5936-24T  1-1/4IN I PA

REXNORD INC
NS5936-24T 1-1/4IN I PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 24 dents, 1-1/4 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05022004
N° MFRNS5936-24T 1-1/4IN I PA
Prix116.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS5936-24T 1-1/4IN I PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 24 dents, 1-1/4 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05022004
N° MFRNS5936-24T 1-1/4IN I PA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix116.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    28.2 mm
  • Diamètre extérieur
    149.4 mm
  • Pas
    147.32 mm
  • Pas Diamètre  
    5.799 po
  • Largeur de la dent
    4.6 mm
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Pignonne
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS5936
  • Type de concentrateur
    Large
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    24
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699406535

Aperçu

Description du fabricant
614-107-12 NS5936-24T 1-1/4 IDL
  • Pignon fendu moulé série 5930 avec 24Teeth et un alésage de tendeur rond 1-1/4in dans un matériau PA