Motion
MR843 SS-1.375IN

REXNORD INC
MR843 SS-1.375IN

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, course droite, 1.3750 po de largeur, pas de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI05022298
N° MFRMR843 SS-1.375IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MR843 SS-1.375IN

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, course droite, 1.3750 po de largeur, pas de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI05022298
N° MFRMR843 SS-1.375IN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    1.3750 po
  • Chaîne Pas  
    0.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.12 po
  • Guide de dégagement droit
    0.94 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    6 po
  • Diamètre de la broche
    0.16 po
  • Poids
    0.07 lb
  • Poids par pied
    0.56 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    MR
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Noir
  • Matériel de vol
    MR
  • Plage de température de fonctionnement
    -80 à +220 °F (sec)
  • CUP_NON
    793699286441

Aperçu

Description du fabricant
81419042 MR843SSK1.375
  • MR843 1.375 Inch Wide TableTop Chain With Stainless Steel Base Chain And Top Plates Molded In Black Melt Resistant Material