Motion
MR5935-3IN MTW

REXNORD INC
MR5935-3IN MTW

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 3.000 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI05022326
N° MFRMR5935-3IN MTW
Prix89.39 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MR5935-3IN MTW

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 3.000 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI05022326
N° MFRMR5935-3IN MTW
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
Votre prix89.39 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.0000 po
  • Chaîne Pas  
    0.75 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.02 lb
  • Poids par pied
    1.3 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    MR
  • Matériau de la chaîne
    Résistant à la fonte des noirs
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Résistant à la fonte des noirs
  • Matériel de vol
    MR
  • Plage de température de fonctionnement
    -80 à +220 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Polypropylène
  • CUP_NON
    793699466577

Aperçu

Description du fabricant
81414911 MR5935-3 MTW
  • Chaîne de MR5935 3 po moulée à large MatTop® moulée en matériau noir résistant à la fonte et assemblée avec des goupilles en polypropylène