Motion
WLT6085-24

REXNORD INC
WLT6085-24

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 24.000 po de largeur, pas de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI05022907
N° MFRWLT6085-24
Prix228.03 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
WLT6085-24

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 24.000 po de largeur, pas de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI05022907
N° MFRWLT6085-24
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
Prix228.03 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    24.0000 po
  • Chaîne Pas  
    2.0000 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    2 po
  • Poids
    0.67 lb
  • Poids par pied
    2 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    LT
  • Type de chaîne
    Chaînes KleanTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Blanc
  • Matériel de vol
    LT
  • Plage de température de fonctionnement
    -100 à +80 °F (sec), -100 à +80 °F (humide)
  • Matériau de la broche
    Polyester
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699436815

Aperçu

Description du fabricant
WLT6085-24 LT6085-24
  • Chaîne MatTop LT6085 24 po de large avec tiges en polyester moulées dans un matériau blanc basse température