Motion
LF882TAB V-4.5IN E5-D3/16IN

REXNORD INC
LF882TAB V-4.5IN E5-D3/16IN

10146025 / LF882TAB V-4.5IN E5-D3/16IN
N° D’ARTICLE MI05023104
N° MFRLF882TAB V-4.5IN E5-D3/16IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF882TAB V-4.5IN E5-D3/16IN

10146025 / LF882TAB V-4.5IN E5-D3/16IN
N° D’ARTICLE MI05023104
N° MFRLF882TAB V-4.5IN E5-D3/16IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Courbe de dégagement du guide
    2.28 po
  • Guide de dégagement droit
    2.44 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.34 po
  • Poids
    0.17 lb
  • Poids par pied
    1.3 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    662864239318

Aperçu

Description du fabricant
81445781 LF882TK4.50 E5 .188 DIA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good