Motion
LF882TAB-6.5IN

REXNORD INC
LF882TAB-6.5IN

Chaîne supérieure de table - flexion latérale, 6.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05023123
N° MFRLF882TAB-6.5IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF882TAB-6.5IN

Chaîne supérieure de table - flexion latérale, 6.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05023123
N° MFRLF882TAB-6.5IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    6.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Courbe de dégagement du guide
    2.28 po
  • Guide de dégagement droit
    2.44 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.34 po
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699476996

Aperçu

Description du fabricant
LF882TK6.5 LF882TK6.5