Motion
81413679

REXNORD INC
81413679

Chaîne supérieure de table - Flexion latérale, 12.000 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05023144
N° MFR81413679
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
81413679

Chaîne supérieure de table - Flexion latérale, 12.000 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05023144
N° MFR81413679
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    12.000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Courbe de dégagement du guide
    2.28 po
  • Guide de dégagement droit
    2.44 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.34 po
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
81413679 LF882TK12 F.50 T1P