Motion
LF2550-3.5IN SS-BROCHES

REXNORD INC
LF2550-3.5IN SS-PINS

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - Flexion latérale, 3.500 po de largeur, pas de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI05024306
N° MFRLF2550-3.5IN SS-PINS
Prix308.92 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF2550-3.5IN SS-PINS

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - Flexion latérale, 3.500 po de largeur, pas de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI05024306
N° MFRLF2550-3.5IN SS-PINS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix308.92 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.5000 po
  • Chaîne Pas  
    3.0000 po
  • Épaisseur du vol
    1/4 po
  • Courbe de dégagement du guide
    3.58 po
  • Guide de dégagement droit
    3.38 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.44 po
  • Poids
    0.45 lb
  • Poids par pied
    1.8 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Havane
  • Matériel de vol
    LF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    698210550264

Aperçu

Description du fabricant
81412561 LF2550 BROCHES SS
  • LF2550 Chaîne à dessus de table avec goupilles en acier inoxydable moulées dans un matériau havane à faible friction