Motion
114-127-51

REXNORD INC
114-127-51

TP HS1873TK4.5
N° D’ARTICLE MI05027370
N° MFR114-127-51
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
114-127-51

TP HS1873TK4.5
N° D’ARTICLE MI05027370
N° MFR114-127-51
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pas de chaîne
    19.1 mm
  • Guide de dégagement droit
    33.3 mm
  • Diamètre de la broche
    5.1 mm
  • Poids
    0.10 lb
  • Poids par pied
    1.52 lb (environ)

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    698210868925
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +220 °F (sec)

Aperçu

Description du fabricant
114-127-51 TP HS1873TK4.5