Motion
HP880TAB RT-3.25IN 1SD60-T5P

REXNORD INC
HP880TAB RT-3.25IN 1SD60-T5P

10145042 / HP880TAB RT-3.25IN 1SD60 T5P
N° D’ARTICLE MI05027468
N° MFRHP880TAB RT-3.25IN 1SD60-T5P
Prix61.54 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP880TAB RT-3.25IN 1SD60-T5P

10145042 / HP880TAB RT-3.25IN 1SD60 T5P
N° D’ARTICLE MI05027468
N° MFRHP880TAB RT-3.25IN 1SD60-T5P
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
Prix61.54 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.2500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1-3/4 po
  • Guide de dégagement droit
    1.81 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.28 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Poids par pied
    0.63 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699448252

Aperçu

Description du fabricant
81415941 HPM880TK3.25 SD60 T5P
  • HP880TAB RT RubberTop 3.25 po de large TableTop® Chaîne moulée dans un matériau brun haute performance et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable et un dôme dur Shore A 60 à friction élevée tous les 5e pas