Motion
HP8506-85MM MTW PT

REXNORD INC
HP8506-85MM MTW PT

Chaîne Rexnord MatTop® 81416531 série 8506M moulée à la largeur (MTW) avec PosiTrack (PT)
N° D’ARTICLE MI05027543
N° MFRHP8506-85MM MTW PT
Prix43.20 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP8506-85MM MTW PT

Chaîne Rexnord MatTop® 81416531 série 8506M moulée à la largeur (MTW) avec PosiTrack (PT)
N° D’ARTICLE MI05027543
N° MFRHP8506-85MM MTW PT
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
Prix43.20 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.3500 po
  • Chaîne Pas  
    0.75 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.03 lb
  • Poids par pied
    1.61 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Chaîne MatTop® moulée à large de HP8506 85 mm avec PosiTrack et broches en polyester moulé dans un matériau brun haute performance
  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Polyester
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699277265

Aperçu

Description du fabricant
81416531 HP8506-85MM MTW PT
  • HP8506 Largeur métrique 85mm Chaîne large moulée à large MatTop® avec PosiTrack moulé dans un matériau brun haute performance et assemblé avec des broches en polyester