Motion
HP831-6IN

REXNORD INC
HP831-6IN

10144617 / HP831-6IN
N° D’ARTICLE MI05028000
N° MFRHP831-6IN
Prix65.08 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP831-6IN

10144617 / HP831-6IN
N° D’ARTICLE MI05028000
N° MFRHP831-6IN
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
Prix65.08 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    6.000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699560015

Aperçu

Description du fabricant
81400024 HP831K6