Motion
HP7526-765MM

REXNORD INC
HP7526-765MM

Composant de chaîne de convoyeur à plateau plat MCC® - Flexion latérale, largeur de 765 mm, pas de 12.7 mm
N° D’ARTICLE MI05028341
N° MFRHP7526-765MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP7526-765MM

Composant de chaîne de convoyeur à plateau plat MCC® - Flexion latérale, largeur de 765 mm, pas de 12.7 mm
N° D’ARTICLE MI05028341
N° MFRHP7526-765MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    30.1200 po
  • Chaîne Pas  
    0.5 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    15 mm
  • Poids
    0.21 lb
  • Poids par pied
    6.67 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    GVK
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699532616

Aperçu

Description du fabricant
HP7526-765 HP7526-765MM
  • Chaîne HP7526 765mm Wide MatTop® moulée dans un matériau brun haute performance et assemblée avec des broches GVK