Motion
HP1506-12PES

REXNORD INC
HP1506-12PES

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - course droite, 12.000 po de largeur, pas de 0.5938 po
N° D’ARTICLE MI05028746
N° MFRHP1506-12PES
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP1506-12PES

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - course droite, 12.000 po de largeur, pas de 0.5938 po
N° D’ARTICLE MI05028746
N° MFRHP1506-12PES
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    12.000 po
  • Chaîne Pas  
    0.5938 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.06 lb
  • Poids par pied
    1.3 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Polypropylène
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
HP1506-12PES HP1506-12 PES TIGE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon