Motion
HP1505DTS-4.5IN MTW PT gauche

REXNORD INC
HP1505DTS-4.5IN MTW PT LH

81413971 Rexnord MatTop® 1505 avec chaîne de système de transfert dynamique (DTS)
N° D’ARTICLE MI05028814
N° MFRHP1505DTS-4.5IN MTW PT LH
Price$96.93/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP1505DTS-4.5IN MTW PT LH

81413971 Rexnord MatTop® 1505 avec chaîne de système de transfert dynamique (DTS)
N° D’ARTICLE MI05028814
N° MFRHP1505DTS-4.5IN MTW PT LH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix96.93 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chain Or Flight Width  
    4.5000 po
  • Chain Pitch  
    0.59 po
  • Guide de dégagement droit
    2.13 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Poids par pied
    1.3 lb

Details

  • Détails supplémentaires
    HP1505DTS-4.5IN_MTW_PT_LH
  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Polyester
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699251883

Aperçu

Description du fabricant
81413971 HP1505-4.5 DTS PT gauche
  • HP1505 4.5 Inch Wide Molded-To-Width MatTop Chain With Left Hand Dynamic Transfer System (DTS) And PosiTrack. Matériau haute performance brun moulé avec épingles en polyester

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté