Motion
FR880TAB-3.25IN

REXNORD INC
FR880TAB-3.25IN

FR880TAB-3.25IN
N° D’ARTICLE MI05028925
N° MFRFR880TAB-3.25IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
FR880TAB-3.25IN

FR880TAB-3.25IN
N° D’ARTICLE MI05028925
N° MFRFR880TAB-3.25IN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.2500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1-3/4 po
  • Guide de dégagement droit
    1.81 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.28 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Poids par pied
    0.63 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    FR
  • Matériau de la chaîne
    Retardateur de flamme gris
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Retardateur de flamme gris
  • Matériel de vol
    FR
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +140 (humide) °F, 0 à +180 (sec) °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    793699242980

Aperçu

Description du fabricant
FR880T-K3.25 FR880TK3.25
  • FR880TAB 3.25 po Large TableTop® Chaîne moulée dans un matériau ignifuge gris et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon