Motion
101-8254-15

REXNORD INC
101-8254-15

Pièce de convoyeur à vis - thermoplastique, diamètre de 0.984 po, longueur de 2.44 po
N° D’ARTICLE MI05029037
N° MFR101-8254-15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
101-8254-15

Pièce de convoyeur à vis - thermoplastique, diamètre de 0.984 po, longueur de 2.44 po
N° D’ARTICLE MI05029037
N° MFR101-8254-15

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.984 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    25 mm
  • Longueur
    7.00 po
  • Longueur totale
    2.44 po
  • Largeur totale
    5.6 po
  • Poids
    0.40 lb

Details

  • Pays d’origine
    Mexique
  • Matériel
    LF
  • Type de pièce
    Roue tendeur
  • Série
    Thermoplastique

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE RENVOI 101-8254-15 ALÉSAGE 23T 25MM
  • Tambour moulé sans fente série 820 avec 23Teeth
  • 25mm Alésage de tendeur rond dans le matériau LF

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté