Motion
81433352

REXNORD INC
81433352

Chaîne supérieure de table - acier, course droite, 3.250 po de largeur, pas de 19.1 mm
N° D’ARTICLE MI05029399
N° MFR81433352
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
81433352

Chaîne supérieure de table - acier, course droite, 3.250 po de largeur, pas de 19.1 mm
N° D’ARTICLE MI05029399
N° MFR81433352
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.250 po
  • Chaîne Pas  
    19.1 mm
  • Épaisseur du vol
    4.1 mm
  • Guide de dégagement droit
    33.3 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    304.8 mm
  • Diamètre de la broche
    5.8 mm
  • Poids
    0.18 lb
  • Poids par pied
    1.41 lb (environ)

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    Acier
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Numéro de catalogue du fabricant
    81433352
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F (sec)
  • CUP_NON
    793699716139

Aperçu

Description du fabricant
81433352 LF863TAB-K3.25 G BÉVEL