Motion
10293069

REXNORD INC
10293069

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - Pignon fendu moulé, 27 dents, 1-1/4 po de diamètre, 6.0400 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI05029504
N° MFR10293069
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
10293069

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - Pignon fendu moulé, 27 dents, 1-1/4 po de diamètre, 6.0400 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI05029504
N° MFR10293069
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    6.0900 po
  • Pas Diamètre  
    6.0400 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Nombre de Dents  
    27
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé

Aperçu

Description du fabricant
614-196-22 NS8500-27T 1-1/4 kW SP