Motion
ZEP8300 3 BRG ROULEAU COUSSIN

REXNORD INC
ZEP8300 3 PILLOW ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05030015
N° MFRZEP8300 3 PILLOW ROLLER BRG
Prix2,291.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZEP8300 3 PILLOW ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05030015
N° MFRZEP8300 3 PILLOW ROLLER BRG
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
Prix2,291.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.1250 po
  • Largeur de la base
    3-3/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.8125 à 9.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3 po
  • Global Hauteur  
    6.3125 po
  • Global Longueur  
    11.8125 po
  • Largeur totale
    4.8750 po
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210207007
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210207007

Aperçu

Description du fabricant
BLOC D’OREILLER ZEP8300 AVEC BRG HD