Motion
ZEF5203
Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Alésage 2-3/16 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05030149
N° MFRZEF5203
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Alésage 2-3/16 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05030149
N° MFRZEF5203
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.8750 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.9063 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Profondeur globale
    4-1/8 po
  • Global Hauteur  
    6.2500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.2500 po
  • Poids
    16 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699752069
  • Rpm max.
    3650 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31800 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699752069

Aperçu

Description du fabricant
ZEF5203 E BLOC DE BRIDE AVEC HD BRG