Motion
MAS2070MMF , 70MM COUSSIN ROULEAU

REXNORD INC
MAS2070MMF 70MM PILLOW ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 70 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI05030249
N° MFRMAS2070MMF 70MM PILLOW ROLLER BRG
Prix7,585.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MAS2070MMF 70MM PILLOW ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 70 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI05030249
N° MFRMAS2070MMF 70MM PILLOW ROLLER BRG
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
Prix7,585.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    82.55 mm
  • Largeur de la base
    95.25 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    206.38 mm
  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Global Longueur  
    165.11 mm
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Poids
    28 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    2000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210946722

Aperçu

Description du fabricant
MAS2070MMF ND PBLK FLTG AVEC ND BG 4BLT