Motion
MEP5403YF , 4 3/16 COUSSIN ROULEAU

REXNORD INC
MEP5403YF 4 3/16 PILLOW ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05030348
N° MFRMEP5403YF 4 3/16 PILLOW ROLLER BRG
Prix13,280.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MEP5403YF 4 3/16 PILLOW ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05030348
N° MFRMEP5403YF 4 3/16 PILLOW ROLLER BRG
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
Prix13,280.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.7500 po
  • Largeur de la base
    4-5/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    12.8750 à 14.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    4-3/16 po
  • Global Hauteur  
    9.3750 po
  • Global Longueur  
    16.5000 po
  • Largeur totale
    6.2500 po
  • Poids
    81 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    140400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    144800 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210701000

Aperçu

Description du fabricant
MEP5403YF P BLK W/HD BRG, 4 BLT HSG