Motion
KPS521506 2 15/16 BRG ROULEAU COUSSIN

REXNORD INC
KPS521506 2 15/16 PILLOW ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI05030402
N° MFRKPS521506 2 15/16 PILLOW ROLLER BRG
Prix7,855.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
KPS521506 2 15/16 PILLOW ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI05030402
N° MFRKPS521506 2 15/16 PILLOW ROLLER BRG
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
Prix7,855.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Poids
    40.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    698210008086

Aperçu

Description du fabricant
KPS521506 P NOIR, FLOTTANT, AVEC HD BRG