Motion
MP9507F
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05030420
N° MFRMP9507F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05030420
N° MFRMP9507F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.0625 po
  • Largeur de la base
    6-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    20.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    5-7/16 po
  • Global Hauteur  
    14.7500 po
  • Global Longueur  
    24.7500 po
  • Largeur totale
    7.4375 po
  • Poids
    250 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    800 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    212700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    310600 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    9000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210829926

Aperçu

Description du fabricant
MP9507F PBLK HD AVEC ADP BG,4 BLT HS