Motion
MP5100MMF BRG 100MM OREILLERS RLR

REXNORD INC
MP5100MMF 100MM PILLOW RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 100 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05030451
N° MFRMP5100MMF 100MM PILLOW RLR BRG
Prix7,453.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MP5100MMF 100MM PILLOW RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 100 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05030451
N° MFRMP5100MMF 100MM PILLOW RLR BRG
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
Prix7,453.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    127 mm
  • Largeur de la base
    152.4 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    336.55 mm
  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Global Longueur  
    425.45 mm
  • Largeur totale
    6.1250 po
  • Poids
    84 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    130970 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    137000 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210913427

Aperçu

Description du fabricant
MP5100MMF PBLK HD AVEC HD BG,4 BLT HSG