Motion
MP5415F66

REXNORD INC
MP5415F66

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 4-15/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI05030468
N° MFRMP5415F66
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MP5415F66

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 4-15/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI05030468
N° MFRMP5415F66
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    4-15/16 po
  • Poids
    171 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Construction du logement
    Solide
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    698210013523

Aperçu

Description du fabricant
MP5415F66 PBLK HD AVEC HD BG,4 BLT HSG