Motion
MPS9503F

REXNORD INC
MPS9503F

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI05030528
N° MFRMPS9503F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MPS9503F

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI05030528
N° MFRMPS9503F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.0625 po
  • Largeur de la base
    6-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    20.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    5-3/16 po
  • Global Hauteur  
    15.0938 po
  • Global Longueur  
    24.7500 po
  • Largeur totale
    7.1875 po
  • Poids
    273 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    800 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    212700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    310600 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    9000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210830045

Aperçu

Description du fabricant
MPS9503F PBLK,FLTG,ADP BG,4 BLT HS