Motion
MPS5115FB

REXNORD INC
MPS5115FB

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI05030556
N° MFRMPS5115FB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MPS5115FB

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI05030556
N° MFRMPS5115FB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Largeur de la base
    4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Global Hauteur  
    5.1563 po
  • Global Longueur  
    9.7500 po
  • Largeur totale
    3.8125 po
  • Poids
    17.7 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Fermé
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26200 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210944773

Aperçu

Description du fabricant
MPS5115FB PBLK,FLTG,HD BG,4 BLT HSG