Motion
MPS5415FB

REXNORD INC
MPS5415FB

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI05030570
N° MFRMPS5415FB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MPS5415FB

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI05030570
N° MFRMPS5415FB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.1250 po
  • Largeur de la base
    7-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    16.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    4-15/16 po
  • Global Hauteur  
    13.1250 po
  • Global Longueur  
    20.2500 po
  • Largeur totale
    7.8750 po
  • Poids
    230 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Fermé
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    159900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    221700 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210012670

Aperçu

Description du fabricant
MPS5415FB PBLK,FLTG,HD BG,4 BLT HSG